STEEL LINE CMS SRL - SFZ31601 PC201VA DER.PIANA CROCE 200X100 - 31601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Innenradius - 125 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8015892316018
Artikelnummer
SFZ31601
Herstellernummer
31601
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Innenradius:
125 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Für Verbindung mit Schrauben:
nein
Für schraubenlose Verbindung:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


