Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31596 PC157S DER.PIANA CROCE 150X75 - 31596

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31596 PC157S DER.PIANA CROCE 150X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Innenradius - 125 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210812793

Artikelnummer

SFZ31596

Herstellernummer

31596

Hersteller

SFZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Innenradius:

125 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Für Verbindung mit Schrauben:

nein

Für schraubenlose Verbindung:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da derivazione piana X, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.