STEEL LINE CMS SRL - SFZ31595 PC157I DER.PIANA CROCE 150X75 - 31595

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Innenradius - 125 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
4 ST
EAN
8015892315950
Artikelnummer
SFZ31595
Herstellernummer
31595
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Innenradius:
125 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Für Verbindung mit Schrauben:
nein
Für schraubenlose Verbindung:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


