STEEL LINE CMS SRL - SFZ31571 P9501VA DEV.PIANA 90 500X100 - 31571

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Mit Oberteil - nein
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Packung
2 ST
EAN
8015892315714
Artikelnummer
SFZ31571
Herstellernummer
31571
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
5012


