STEEL LINE CMS SRL - SFZ31569 P9501I DEV.PIANA 90 500X100 - 31569

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm
Packung
2 ST
EAN
8015892315691
Artikelnummer
SFZ31569
Herstellernummer
31569
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl


