STEEL LINE CMS SRL - SFZ31553 P9301I DEV.PIANA 90 300X100 - 31553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Packung
4 ST
EAN
8015892315530
Artikelnummer
SFZ31553
Herstellernummer
31553
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl


