Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31550 P9207S DEV.PIANA 90 200X75 - 31550

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31550 P9207S DEV.PIANA 90 200X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Innenradius - 125 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210902333

Artikelnummer

SFZ31550

Herstellernummer

31550

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Innenradius:

125 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Materialstärke:

1 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: P9207S DEV.PIANA 90 200X75, Curva per canale / passerella portacavi