STEEL LINE CMS SRL - SFZ31521 P4507I DEV.PIANA 45 500X75 - 31521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Mit Oberteil - nein
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Packung
4 ST
EAN
8015892315219
Artikelnummer
SFZ31521
Herstellernummer
31521
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl


