Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31490 P4157S DEV.PIANA 45 150X75 - 31490

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31490 P4157S DEV.PIANA 45 150X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Innenradius - 125 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210811734

Artikelnummer

SFZ31490

Herstellernummer

31490

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Innenradius:

125 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Materialstärke:

1 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: P4157S DEV.PIANA 45 150X75, Curva per canale / passerella portacavi