STEEL LINE CMS SRL - SFZ31473 P4077I DEV.PIANA 45 075X75 - 31473

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm
Packung
12 ST
EAN
8015892314731
Artikelnummer
SFZ31473
Herstellernummer
31473
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
75 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl


