STEEL LINE CMS SRL - SFZ31411 OS4400VA COP. DEV.SALITA 45 B400 - 31411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 400 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
6 ST
EAN
8029210810942
Artikelnummer
SFZ31411
Herstellernummer
31411
Hersteller
SFZ
Winkel:
45°
Breite:
400 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Länge:
170 mm
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Farbe:
blau
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
5012
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


