STEEL LINE CMS SRL - SFZ31403 OS4200VA COP. DEV.SALITA 45 B200 - 31403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 200 mm
Länge - 170 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
6 ST
EAN
8029210900865
Artikelnummer
SFZ31403
Herstellernummer
31403
Hersteller
SFZ
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
200 mm
Länge:
170 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


