STEEL LINE CMS SRL - SFZ31398 OS4150S COP. DEV.SALITA 45 B150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 150 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
8 ST
EAN
8015892313987
Artikelnummer
SFZ31398
Herstellernummer
31398
Hersteller
SFZ
Winkel:
45°
Breite:
150 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
STEEL LINE CMS: OS4150S COP. DEV.SALITA 45 B150, Coperchio per curva per sistema portacavi


