STEEL LINE CMS SRL - SFZ31390 OS4075S COP. DEV.SALITA 45 B075 - 31390

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 75 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Packung
12 ST
EAN
8015892313901
Artikelnummer
SFZ31390
Herstellernummer
31390
Hersteller
SFZ
Winkel:
45°
Breite:
75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: OS4075S COP. DEV.SALITA 45 B075, Coperchio per curva per sistema portacavi


