Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31349 ORL400I COP. DER.LATER. T B400 - 31349

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31349 ORL400I COP. DER.LATER. T B400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 2 ST

EAN

8015892313499

Artikelnummer

SFZ31349

Herstellernummer

31349

Hersteller

SFZ

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

Articolo della serie CC/CF costituito da coperchio derivazione laterale T, raggio R=125mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.