Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31340 ORL150VG COP. DER.LATER. T B150 - 31340

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31340 ORL150VG COP. DER.LATER. T B150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

Packung

  • 6 ST

EAN

8015892313406

Artikelnummer

SFZ31340

Herstellernummer

31340

Hersteller

SFZ

Breite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Befestigungsart:

aufrastend

RAL-Nummer:

7032

Articolo della serie CC/CF costituito da coperchio derivazione laterale T, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.