STEEL LINE CMS SRL - SFZ31338 ORL150S COP. DER.LATER. T B150 - 31338

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
6 ST
EAN
8029210810218
Artikelnummer
SFZ31338
Herstellernummer
31338
Hersteller
SFZ
Breite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: ORL150S COP. DER.LATER. T B150, Coperchio per derivazione laterale per sistema portacavi


