STEEL LINE CMS SRL - SFZ31332 ORL075VG COP. DER.LATER. T B075 - 31332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Packung
6 ST
EAN
8015892313321
Artikelnummer
SFZ31332
Herstellernummer
31332
Hersteller
SFZ
Breite:
75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Befestigungsart:
aufrastend
RAL-Nummer:
7032
Articolo della serie CC/CF costituito da coperchio derivazione laterale T, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.


