Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31330 ORL075S COP. DEV.LATER. T B075 - 31330

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31330 ORL075S COP. DEV.LATER. T B075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 6 ST

EAN

8015892313307

Artikelnummer

SFZ31330

Herstellernummer

31330

Hersteller

SFZ

Breite:

75 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

Articolo della serie CC/CF costituito da coperchio derivazione laterale T, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.