STEEL LINE CMS SRL - SFZ31311 ORDC150VA COP. RIDUTT. ALTEZZA B150 - 31311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 150 mm
Breite (kleines Maß) - 150 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
6 ST
EAN
8029210809946
Artikelnummer
SFZ31311
Herstellernummer
31311
Hersteller
SFZ
Breite (großes Maß):
150 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


