STEEL LINE CMS SRL - SFZ31244 ORC075VG COP. RAC.RID CENT 100-075 - 31244

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 75 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Geeignet für Kabelrinne - ja
Befestigungsart - aufrastend
Packung
6 ST
EAN
8015892312447
Artikelnummer
SFZ31244
Herstellernummer
31244
Hersteller
SFZ
Breite (großes Maß):
100 mm
Breite (kleines Maß):
75 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032


