STEEL LINE CMS SRL - SFZ31217 OP9100I COP. DEV.PIANA 90 B100 - 31217

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 100 mm
Länge - 265 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
8 ST
EAN
8029210809007
Artikelnummer
SFZ31217
Herstellernummer
31217
Hersteller
SFZ
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
100 mm
Länge:
265 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


