STEEL LINE CMS SRL - SFZ31214 OP9075S COP. DEV.PIANA 90 B075 - 31214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 75 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Packung
8 ST
EAN
8029210808970
Artikelnummer
SFZ31214
Herstellernummer
31214
Hersteller
SFZ
Winkel:
90°
Breite:
75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: OP9075S COP. DEV.PIANA 90 B075, Coperchio per curva per sistema portacavi


