STEEL LINE CMS SRL - SFZ31194 OP4150S COP. DEV.PIANA 45 B150 - 31194

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 150 mm
Länge - 215 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
8 ST
EAN
8029210898773
Artikelnummer
SFZ31194
Herstellernummer
31194
Hersteller
SFZ
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
150 mm
Länge:
215 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


