Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31190 OP4100S COP. DEV.PIANA 45 B100 - 31190

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31190 OP4100S COP. DEV.PIANA 45 B100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 165 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8029210898735

Artikelnummer

SFZ31190

Herstellernummer

31190

Hersteller

SFZ

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

100 mm

Länge:

165 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da elemento piano 45°, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.