STEEL LINE CMS SRL - SFZ31121 OD4507S COP. DEV.DISCESA 45 500X75 - 31121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 500 mm
Länge - 210 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
4 ST
EAN
8029210808130
Artikelnummer
SFZ31121
Herstellernummer
31121
Hersteller
SFZ
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
500 mm
Länge:
210 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


