Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31115 OD4407VG COP. DEV.DISCESA 45 400X75 - 31115

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31115 OD4407VG COP. DEV.DISCESA 45 400X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 400 mm

  • Länge - 210 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8015892311150

Artikelnummer

SFZ31115

Herstellernummer

31115

Hersteller

SFZ

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

400 mm

Länge:

210 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Articolo della serie CC/CF costituito da elemento discesa 45°, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigiaRAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.