Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31105 OD4307S COP. DEV.DISCESA 45 300X75 - 31105

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31105 OD4307S COP. DEV.DISCESA 45 300X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 6 ST

EAN

8029210807973

Artikelnummer

SFZ31105

Herstellernummer

31105

Hersteller

SFZ

Winkel:

45°

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: OD4307S COP. DEV.DISCESA 45 300X75, Coperchio per curva per sistema portacavi