STEEL LINE CMS SRL - SFZ31065 OCF400S COPERCHIO CANALE B400 - 31065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Länge - 3000 mm
Packung
12 M
EAN
8015892310658
Artikelnummer
SFZ31065
Herstellernummer
31065
Hersteller
SFZ
Oberteilbreite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


