Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31061 OCF300S COPERCHIO CANALE B300 - 31061

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31061 OCF300S COPERCHIO CANALE B300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 18 M

EAN

8015892310610

Artikelnummer

SFZ31061

Herstellernummer

31061

Hersteller

SFZ

Oberteilbreite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: OCF300S COPERCHIO CANALE B300, Coperchio per sistema portacavi