STEEL LINE CMS SRL - SFZ31057 OCF200S COPERCHIO CANALE B 200 - 31057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Länge - 3000 mm
Packung
18 M
EAN
8015892310573
Artikelnummer
SFZ31057
Herstellernummer
31057
Hersteller
SFZ
Oberteilbreite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


