STEEL LINE CMS SRL - SFZ31055 OCF150VG COPERCHIO CANALE B150 - 31055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Länge - 3000 mm
Packung
24 M
EAN
8015892310559
Artikelnummer
SFZ31055
Herstellernummer
31055
Hersteller
SFZ
Oberteilbreite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032


