STEEL LINE CMS SRL - SFZ31053 OCF150S COPERCHIO CANALE B150 - 31053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Länge - 3000 mm
Packung
24 M
EAN
8015892310535
Artikelnummer
SFZ31053
Herstellernummer
31053
Hersteller
SFZ
Oberteilbreite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


