STEEL LINE CMS SRL - SFZ31052 OCF150I COPERCHIO CANALE B150 - 31052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 150 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
24 M
EAN
8029210807447
Artikelnummer
SFZ31052
Herstellernummer
31052
Hersteller
SFZ
Oberteilbreite:
150 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


