STEEL LINE CMS SRL - SFZ31048 OCF100I COPERCHIO CANALE B100 - 31048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Länge - 3000 mm
Packung
48 M
EAN
8015892310481
Artikelnummer
SFZ31048
Herstellernummer
31048
Hersteller
SFZ
Oberteilbreite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige


