Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31045 OCF075S COPERCHIO CANALE B075 - 31045

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31045 OCF075S COPERCHIO CANALE B075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 48 M

EAN

8015892310450

Artikelnummer

SFZ31045

Herstellernummer

31045

Hersteller

SFZ

Oberteilbreite:

75 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: OCF075S COPERCHIO CANALE B075, Coperchio per sistema portacavi