STEEL LINE CMS SRL - SFZ31033 OC300S COP. DER.PIANA CROCE B300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Befestigungsart - aufrastend
Packung
2 ST
EAN
8015892310337
Artikelnummer
SFZ31033
Herstellernummer
31033
Hersteller
SFZ
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
STEEL LINE CMS: OC300S COP. DER.PIANA CROCE B300, Coperchio per derivazione a X per sistema portacavi


