STEEL LINE CMS SRL - SFZ30869 MA15VA PROFILO SOSP. - 30869

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Breite - 37 mm
Packung
2 M
EAN
8015892308693
Artikelnummer
SFZ30869
Herstellernummer
30869
Hersteller
SFZ
Länge:
2000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Breite:
37 mm
Höhe:
30 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
34 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Farbe:
sonstige
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
RAL-Nummer:
5012


