STEEL LINE CMS SRL - SFZ30808 S9207Z DEV.SALITA 90 200X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892308082
Artikelnummer
SFZ30808
Herstellernummer
30808
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
125 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Montagelochung im Boden:
nein


