Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30797 S4307Z DEV.SALITA 45 300X75 - 30797

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30797 S4307Z DEV.SALITA 45 300X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 45°

  • Innenradius - 125 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892307979

Artikelnummer

SFZ30797

Herstellernummer

30797

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

45°

Innenradius:

125 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

LINEA CC/CF La linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuo e a traversini” Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ