STEEL LINE CMS SRL - SFZ30796 S4301Z DEV.SALITA 45 300X100 - 30796

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 45°
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892307962
Artikelnummer
SFZ30796
Herstellernummer
30796
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
45°
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


