STEEL LINE CMS SRL - SFZ30793 S4107Z DEV.SALITA 45 100X75 - 30793

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 45°
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210806143
Artikelnummer
SFZ30793
Herstellernummer
30793
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
45°
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


