Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30725 P9307Z DEV.PIANA 90 300X75 - 30725

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30725 P9307Z DEV.PIANA 90 300X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210805580

Artikelnummer

SFZ30725

Herstellernummer

30725

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

125 mm

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.2 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da elemento piano 90°, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria oin acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.