STEEL LINE CMS SRL - SFZ30720 P9101Z DEV.PIANA 90 100X100 - 30720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892307207
Artikelnummer
SFZ30720
Herstellernummer
30720
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


