STEEL LINE CMS SRL - SFZ30710 P4207Z DEV.PIANA 45 200X75 - 30710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Mit Oberteil - nein
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892307108
Artikelnummer
SFZ30710
Herstellernummer
30710
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Materialstärke:
1 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


