STEEL LINE CMS SRL - SFZ30706 P4077Z DEV.PIANA 45 075X75 - 30706

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
1 ST
EAN
8029210836737
Artikelnummer
SFZ30706
Herstellernummer
30706
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
75 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
125 mm
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


