STEEL LINE CMS SRL - SFZ30682 ORS300Z COP. RAC.RID SX 400-300 - 30682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Geeignet für Kabelrinne - ja
Befestigungsart - aufrastend
Packung
1 ST
EAN
8015892306828
Artikelnummer
SFZ30682
Herstellernummer
30682
Hersteller
SFZ
Breite (großes Maß):
400 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


