STEEL LINE CMS SRL - SFZ30670 ORC300Z COP. RAC.RID CENT 400-300 - 30670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Geeignet für Kabelrinne - ja
Befestigungsart - aufrastend
Packung
1 ST
EAN
8015892306705
Artikelnummer
SFZ30670
Herstellernummer
30670
Hersteller
SFZ
Breite (großes Maß):
400 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


