Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30641 OD9101Z COP. DEV.DISCESA 90 100X100 - 30641

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30641 OD9101Z COP. DEV.DISCESA 90 100X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 240 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892306415

Artikelnummer

SFZ30641

Herstellernummer

30641

Hersteller

SFZ

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

100 mm

Länge:

240 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da elemento discesa 90°, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in ariao in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.