STEEL LINE CMS SRL - SFZ30624 OCF400Z COPERCHIO CANALE B400 - 30624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
8015892306248
Artikelnummer
SFZ30624
Herstellernummer
30624
Hersteller
SFZ
Oberteilbreite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


